{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 6,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Tolerantie | H7 | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | DIN 1835 A met h6 | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 28 mm | |
Afkoppellengte L1 | 64 mm | |
Totale lengte L | 101 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162900 6,5 | |
EAN/GTIN | 4045197090409 | |
Nummer fabrikant | 162900 6,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
NC-ruimer H7 6,5
op aanvraag
Op voorraad
115 stuks direct leverbaar
€ 23,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 56,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 48,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 95,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | groen | zonder | zonder | zonder |
Totale lengte L | 101 | 101 | 101 | 150 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | DIN 212 B | DIN 208 B |
Snijlengte Lc | 28 | 28 | 28 | 31 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |