NC-ruimer configureerbaar 6,5 mm

Artikelnummer: 162951 6,5
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: nee
  • Schacht: DIN 1835 A met h6
  • Toepassing bij boringtype: bij doorlopend gat

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 6,5 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS E
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling nee
Schacht DIN 1835 A met h6
Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat
⌀-Bereik 6,010 mm - 6,700 mm
Snijlengte Lc 28 mm
Afkoppellengte L1 64 mm
Totale lengte L 101 mm
Aantal snijkanten Z 6
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,2 mm/omw.
Overmaat op nominale ⌀ 0,1 mm - 0,2 mm
Schachttolerantie h6
Gekleurde ring zonder
Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 162951 6,5
EAN/GTIN 4045197366115
Nummer fabrikant 162951 6,5

Toepassingstabel

Alum.
N
20
Aluminium (kortspanend)
N
20
Staal < 500 N/mm²
P
15
Staal < 750 N/mm²
P
10
Staal < 900 N/mm²
P
7
Staal < 1100 N/mm²
P
5
Staal < 1400 N/mm²
P
4
RVS < 900 N/mm²
M
5
RVS > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Ruimers nageslepen voor passing volgens gegevens.

Tip:

Voor passing H7 zie nr. 162900 en 163000.
Voor ruimers in 1/100 - afmetingen zie nr. 162902.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


NC-ruimer configureerbaar 6,5 mm

NC-ruimer configureerbaar 6,5 mm

op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 56,00
op aanvraag
Op voorraad
117 stuks direct leverbaar
€ 23,40
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 48,30
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 95,20
Gekleurde ring zonder groen zonder zonder
Totale lengte L 101 101 101 150
Inwendige koeling nee nee nee nee
Norm Fabrieksnorm Fabrieksnorm DIN 212 B DIN 208 B
Snijlengte Lc 28 28 28 31
Snijmateriaal HSS E HSS E HSS E HSS E
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,2 0,2 0,2 0,1

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen