{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 13 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | DIN 1835 A met h6 | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
⌀-Bereik | 12,610 mm - 13,200 mm | |
Snijlengte Lc | 44 mm | |
Afkoppellengte L1 | 110 mm | |
Totale lengte L | 151 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,25 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162951 13 | |
EAN/GTIN | 4045197366245 | |
Nummer fabrikant | 162951 13 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
NC-ruimer configureerbaar 13 mm
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 94,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
192 stuks direct leverbaar
€ 42,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 95,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 56,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 95,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Gekleurde ring | zonder | groen | zonder | zonder | zonder |
Totale lengte L | 151 | 151 | 151 | 182 | 182 |
Nominale ⌀ DC | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Snijlengte Lc | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,2 ;0,3 | 0,1 ;0,3 | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 |