{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 16,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | DIN 1835 A met h6 | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
⌀-Bereik | 16,010 mm - 16,500 mm | |
Snijlengte Lc | 54 mm | |
Afkoppellengte L1 | 129 mm | |
Totale lengte L | 175 mm | |
Aantal snijkanten Z | 8 | |
Schacht-⌀ Ds | 14 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,3 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | zonder | |
configureerbare toleranties | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
configureerbare kwaliteiten | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162951 16,5 | |
EAN/GTIN | 4045197366313 | |
Nummer fabrikant | 162951 16,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
NC-ruimer configureerbaar, ongecoat, Nominale ⌀ DC: 16,5mm
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 122,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 126,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-Bereik | 16,010 mm - 16,500 mm | 16,010 mm - 16,500 mm |
Aantal snijkanten Z | 8 | 8 |
Coating | ongecoat | ongecoat |
Nominale ⌀ DC | 16,5 mm | 16,5 mm |
Norm | Fabrieksnorm | DIN 208 B |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,3 mm/omw. | 0,2 mm/omw. |