{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 19 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | DIN 1835 A met h6 | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
⌀-Bereik | 18,510 mm - 19,000 mm | |
Snijlengte Lc | 58 mm | |
Afkoppellengte L1 | 140 mm | |
Totale lengte L | 189 mm | |
Aantal snijkanten Z | 8 | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,3 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | zonder | |
configureerbare toleranties | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
configureerbare kwaliteiten | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162951 19 | |
EAN/GTIN | 4045197366368 | |
Nummer fabrikant | 162951 19 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
NC-ruimer configureerbaar, ongecoat, Nominale ⌀ DC: 19mm
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 153,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
€ 66,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 151,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar
€ 82,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 136,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 189 mm | 189 mm | 189 mm | 223 mm | 223 mm |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | DIN 212 B | DIN 208 B | DIN 208 B |
Snijlengte Lc | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,3 mm/omw. | 0,3 mm/omw. | 0,3 mm/omw. | 0,2 mm/omw. | 0,2 mm/omw. |
Producttype | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | 0,1 mm - 0,3 mm | 0,2 mm - 0,3 mm | 0,2 mm - 0,3 mm | 0,2 mm - 0,3 mm |