NC-ruimer configureerbaar, ongecoat, Nominale ⌀ DC: 16mm

Artikelnummer: 162951 16
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: nee
  • Schacht: DIN 1835 A met h6
  • Toepassing bij boringtype: bij doorlopend gat

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 16 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS E
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling nee
Schacht DIN 1835 A met h6
Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat
⌀-Bereik 15,510 mm - 16,000 mm
Snijlengte Lc 52 mm
Afkoppellengte L1 123 mm
Totale lengte L 170 mm
Aantal snijkanten Z 8
Schacht-⌀ Ds 14 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,3 mm/omw.
Overmaat op nominale ⌀ 0,2 mm - 0,3 mm
Schachttolerantie h6
Gekleurde ring zonder
configureerbare toleranties C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X
configureerbare kwaliteiten 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 162951 16
EAN/GTIN 4045197366306
Nummer fabrikant 162951 16

Toepassingstabel

Alum.
N
20
Aluminium (kortspanend)
N
20
Staal < 500 N/mm²
P
15
Staal < 750 N/mm²
P
10
Staal < 900 N/mm²
P
7
Staal < 1100 N/mm²
P
5
Staal < 1400 N/mm²
P
4
RVS < 900 N/mm²
M
5
RVS > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Ruimers nageslepen voor passing volgens gegevens.

Tip:

Voor passing H7 zie nr. 162900 en 163000.
Voor ruimers in 1/100 - afmetingen zie nr. 162902.