{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 19,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | DIN 1835 A met h6 | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
⌀-Bereik | 19,010 mm - 19,500 mm | |
Snijlengte Lc | 60 mm | |
Afkoppellengte L1 | 146 mm | |
Totale lengte L | 195 mm | |
Aantal snijkanten Z | 8 | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,3 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | zonder | |
configureerbare toleranties | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
configureerbare kwaliteiten | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162951 19,5 | |
EAN/GTIN | 4045197366375 | |
Nummer fabrikant | 162951 19,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
NC-ruimer configureerbaar, ongecoat, Nominale ⌀ DC: 19,5mm
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 166,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 141,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 8 | 8 |
Afkoppellengte L1 | 146 mm | 147 mm |
Coating | ongecoat | ongecoat |
Gekleurde ring | zonder | zonder |
Snijlengte Lc | 60 mm | 60 mm |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,3 mm/omw. | 0,2 mm/omw. |