{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 3 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | DIN 1835 A met h6 | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
⌀-Bereik | 2,810 mm - 3,000 mm | |
Snijlengte Lc | 15 mm | |
Afkoppellengte L1 | 30 mm | |
Totale lengte L | 61 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schacht-⌀ Ds | 3 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,1 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162951 3 | |
EAN/GTIN | 4045197366047 | |
Nummer fabrikant | 162951 3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() NC-ruimer configureerbaar 3 mm
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 36,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.082 stuks direct leverbaar
€ 18,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
161 stuks direct leverbaar
€ 33,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 102,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Afkoppellengte L1 | 30 | 33 | 29 | 42 |
Totale lengte L | 61 | 61 | 61 | 114,5 |
Nominale ⌀ DC | 3 | 3 | 3 | 3 |
Schacht | DIN 1835 A met h6 | DIN 1835 A met h6 | Cilinderschacht met h9 | Morseconus |
Snijlengte Lc | 15 | 15 | 15 | 15 |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat |