NC-ruimer configureerbaar, ongecoat, Nominale ⌀ DC: 10,5mm

Artikelnummer: 162951 10,5
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: nee
  • Schacht: DIN 1835 A met h6
  • Toepassing bij boringtype: bij doorlopend gat

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 10,5 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS E
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling nee
Schacht DIN 1835 A met h6
Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat
⌀-Bereik 10,060 mm - 10,600 mm
Snijlengte Lc 38 mm
Afkoppellengte L1 92 mm
Totale lengte L 133 mm
Aantal snijkanten Z 6
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,25 mm/omw.
Overmaat op nominale ⌀ 0,1 mm - 0,2 mm
Schachttolerantie h6
Gekleurde ring zonder
configureerbare toleranties C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X
configureerbare kwaliteiten 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 162951 10,5
EAN/GTIN 4045197366191
Nummer fabrikant 162951 10,5

Toepassingstabel

Alum.
N
20
Aluminium (kortspanend)
N
20
Staal < 500 N/mm²
P
15
Staal < 750 N/mm²
P
10
Staal < 900 N/mm²
P
7
Staal < 1100 N/mm²
P
5
Staal < 1400 N/mm²
P
4
RVS < 900 N/mm²
M
5
RVS > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Ruimers nageslepen voor passing volgens gegevens.

Tip:

Voor passing H7 zie nr. 162900 en 163000.
Voor ruimers in 1/100 - afmetingen zie nr. 162902.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


NC-ruimer configureerbaar, ongecoat, Nominale ⌀ D<sub>C</sub>: 10,5mm

NC-ruimer configureerbaar, ongecoat, Nominale ⌀ DC: 10,5mm

op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 78,20
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 90,80
op aanvraag
Op voorraad
85 stuks direct leverbaar
€ 38,10
Aantal snijkanten Z 6 6 6
Inwendige koeling nee nee nee
Nominale ⌀ DC 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm
Norm Fabrieksnorm DIN 208 B Fabrieksnorm
Snijlengte Lc 38 mm 41 mm 38 mm
Snijmateriaal HSS E HSS E HSS E
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,25 mm/omw. 0,15 mm/omw. 0,25 mm/omw.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen