{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 19 mm | |
Coating | ongecoat | |
Tolerantie | H7 | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 212 B | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 58 mm | |
Afkoppellengte L1 | 140 mm | |
Totale lengte L | 189 mm | |
Aantal snijkanten Z | 8 | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,3 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 163000 19 | |
EAN/GTIN | 4045197253262 | |
Nummer fabrikant | 163000 19 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Machineruimer H7, ongecoat, Nominale ⌀ DC: 19mm
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 151,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
67 stuks direct leverbaar
€ 66,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 153,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
86 stuks direct leverbaar
€ 82,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 136,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Norm | DIN 212 B | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | DIN 208 B | DIN 208 B |
Snijlengte Lc | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,3 mm/omw. | 0,3 mm/omw. | 0,3 mm/omw. | 0,2 mm/omw. | 0,2 mm/omw. |
Producttype | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit |