{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 12 mm | |
Coating | ongecoat | |
Tolerantie | H7 | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 212 B | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 44 mm | |
Afkoppellengte L1 | 110 mm | |
Totale lengte L | 151 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,25 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 163000 12 | |
EAN/GTIN | 4045197253194 | |
Nummer fabrikant | 163000 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Machineruimer H7 12 mm
op aanvraag
Op voorraad
99 stuks direct leverbaar
€ 83,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.101 stuks direct leverbaar
€ 39,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 84,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar
€ 132,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
120 stuks direct leverbaar
€ 53,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 90,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Totale lengte L | 151 | 151 | 151 | 151 | 182 | 182 |
Nominale ⌀ DC | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Norm | DIN 212 B | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | DIN 212 B | DIN 208 B | DIN 208 B |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | DIN 1835 A met h6 | DIN 1835 A met h6 | Cilinderschacht met h9 | Morseconus | Morseconus |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat |
Producttype | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit |