{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 11 mm | |
Coating | ongecoat | |
Tolerantie | H7 | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 212 B | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 41 mm | |
Afkoppellengte L1 | 101 mm | |
Totale lengte L | 142 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,25 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 163000 11 | |
EAN/GTIN | 4045197253187 | |
Nummer fabrikant | 163000 11 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Machineruimer H7 11 mm
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 80,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 39,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 79,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 128,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 54,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 92,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Afkoppellengte L1 | 101 | 101 | 101 | 98 | 108 | 108 |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiN | ongecoat | ongecoat |
Gekleurde ring | zonder | groen | zonder | zonder | zonder | zonder |
Totale lengte L | 142 | 142 | 142 | 142 | 175 | 175 |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | DIN 1835 A met h6 | DIN 1835 A met h6 | Cilinderschacht met h9 | Morseconus | Morseconus |
Snijlengte Lc | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |