Machineruimer H7 3,4 mm

Artikelnummer: 163000 3,4
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Tolerantie: H7
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 212 B
  • Inwendige koeling: nee
  • Schacht: Cilinderschacht met h9

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 3,4 mm
Coating ongecoat
Tolerantie H7
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 212 B
Inwendige koeling nee
Schacht Cilinderschacht met h9
Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat
Snijlengte Lc 18 mm
Afkoppellengte L1 38 mm
Totale lengte L 70 mm
Aantal snijkanten Z 6
Schacht-⌀ Ds 3,5 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,2 mm/omw.
Overmaat op nominale ⌀ 0,1 mm
Schachttolerantie h9
Gekleurde ring zonder
Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 163000 3,4
EAN/GTIN 4045197252739
Nummer fabrikant 163000 3,4

Toepassingstabel

Alum.
N
20
Aluminium (kortspanend)
N
20
Staal < 500 N/mm²
P
15
Staal < 750 N/mm²
P
10
Staal < 900 N/mm²
P
7
Staal < 1100 N/mm²
P
5
Staal < 1400 N/mm²
P
4
RVS < 900 N/mm²
M
5
RVS > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met lange snijkanten en linkse spiraal.
Vanaf gr. 1,8 even aantal tanden en ongelijke tandsteek.
Tot gr. 3,7 aan beide kanten met centreerpunt;
vanaf gr. 3,9 aan beide kanten met centergaten.
Ruimers nageslepen voor passing H7.

Toepassing:

Voor het ruimen van doorlopende boringen. Door de korte aansnijding ook voor blinde gaten te gebruiken (vanaf 3,9 mm ⌀).

Tip:

  • Rechtgegroefde machineruimers − af fabriek leverbaar.
  • Ruimers met andere diameters en passing zie nr. 162951.