{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 7,3 mm | |
Coating | ongecoat | |
Tolerantie | H7 | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 212 B | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 31 mm | |
Afkoppellengte L1 | 72 mm | |
Totale lengte L | 109 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schacht-⌀ Ds | 7,1 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 163000 7,3 | |
EAN/GTIN | 4045197253040 | |
Nummer fabrikant | 163000 7,3 |