Machineruimer H7, ongecoat, Nominale ⌀ DC: 3,6mm

Artikelnummer: 163000 3,6
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Tolerantie: H7
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 212 B
  • Inwendige koeling: nee
  • Schacht: Cilinderschacht met h9

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 3,6 mm
Coating ongecoat
Tolerantie H7
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 212 B
Inwendige koeling nee
Schacht Cilinderschacht met h9
Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat
Snijlengte Lc 18 mm
Afkoppellengte L1 38 mm
Totale lengte L 70 mm
Aantal snijkanten Z 6
Schacht-⌀ Ds 3,5 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,2 mm/omw.
Overmaat op nominale ⌀ 0,1 mm
Schachttolerantie h9
Gekleurde ring zonder
Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 163000 3,6
EAN/GTIN 4045197252753
Nummer fabrikant 163000 3,6

Toepassingstabel

Alum.
N
20
Aluminium (kortspanend)
N
20
Staal < 500 N/mm²
P
15
Staal < 750 N/mm²
P
10
Staal < 900 N/mm²
P
7
Staal < 1100 N/mm²
P
5
Staal < 1400 N/mm²
P
4
RVS < 900 N/mm²
M
5
RVS > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met lange snijkanten en linkse spiraal.
Vanaf gr. 1,8 even aantal tanden en ongelijke tandsteek.
Tot gr. 3,7 aan beide kanten met centreerpunt;
vanaf gr. 3,9 aan beide kanten met centergaten.
Ruimers nageslepen voor passing H7.

Toepassing:

Voor het ruimen van doorlopende boringen. Door de korte aansnijding ook voor blinde gaten te gebruiken (vanaf 3,9 mm ⌀).

Tip:

  • Rechtgegroefde machineruimers − af fabriek leverbaar.
  • Ruimers met andere diameters en passing zie nr. 162951.