{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 15 mm | |
Coating | ongecoat | |
Tolerantie | H7 | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 212 B | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 50 mm | |
Afkoppellengte L1 | 116 mm | |
Totale lengte L | 162 mm | |
Aantal snijkanten Z | 8 | |
Schacht-⌀ Ds | 12,5 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,3 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 163000 15 | |
EAN/GTIN | 4045197253224 | |
Nummer fabrikant | 163000 15 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Machineruimer H7, ongecoat, Nominale ⌀ DC: 15mm
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
€ 100,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
214 stuks direct leverbaar
€ 45,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 103,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
€ 68,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 113,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Afkoppellengte L1 | 116 mm | 114 mm | 115 mm | 121 mm | 121 mm |
Gekleurde ring | zonder | groen | zonder | zonder | zonder |
Nominale ⌀ DC | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Norm | DIN 212 B | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | DIN 208 B | DIN 208 B |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | DIN 1835 A met h6 | DIN 1835 A met h6 | Morseconus | Morseconus |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,3 mm/omw. | 0,3 mm/omw. | 0,3 mm/omw. | 0,2 mm/omw. | 0,2 mm/omw. |