{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 6,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Tolerantie | H7 | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 212 B | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 28 mm | |
Afkoppellengte L1 | 64 mm | |
Totale lengte L | 101 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schacht-⌀ Ds | 6,3 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 163000 6,5 | |
EAN/GTIN | 4045197252982 | |
Nummer fabrikant | 163000 6,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Machineruimer H7, ongecoat, Nominale ⌀ DC: 6,5mm
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 48,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
139 stuks direct leverbaar
€ 23,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 56,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 95,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Afkoppellengte L1 | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 81 mm |
Gekleurde ring | zonder | groen | zonder | zonder |
Totale lengte L | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 150 mm |
Norm | DIN 212 B | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | DIN 208 B |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | 0,2 mm/omw. | 0,2 mm/omw. | 0,1 mm/omw. |