{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 10 mm | |
Coating | ongecoat | |
Tolerantie | H7 | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 212 B | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 38 mm | |
Afkoppellengte L1 | 92 mm | |
Totale lengte L | 133 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,25 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 163000 10 | |
EAN/GTIN | 4045197253170 | |
Nummer fabrikant | 163000 10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Machineruimer H7, ongecoat, Nominale ⌀ DC: 10mm
op aanvraag
Op voorraad
240 stuks direct leverbaar
€ 57,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.918 stuks direct leverbaar
€ 29,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 67,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
€ 90,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
108 stuks direct leverbaar
€ 48,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 80,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte L1 | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 89 mm | 100 mm | 100 mm |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiN | ongecoat | ongecoat |
Gekleurde ring | zonder | groen | zonder | zonder | zonder | zonder |
Totale lengte L | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 168 mm | 168 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Snijlengte Lc | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat |