{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 12,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Tolerantie | H7 | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | DIN 1835 A met h6 | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 44 mm | |
Afkoppellengte L1 | 110 mm | |
Totale lengte L | 151 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,25 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162900 12,5 | |
EAN/GTIN | 4062406151911 | |
Nummer fabrikant | 162900 12,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
NC-ruimer H7 12,5
op aanvraag
Op voorraad
111 stuks direct leverbaar
€ 50,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 93,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 95,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 6 | 6 | 6 |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Nominale ⌀ DC | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Schacht | DIN 1835 A met h6 | DIN 1835 A met h6 | Morseconus |
Snijlengte Lc | 44 | 44 | 44 |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,25 | 0,25 | 0,15 |