{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 6 mm | |
Coating | ongecoat | |
Tolerantie | H7 | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiraalhoek | 7-8 graden | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | Morseconus | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 26 mm | |
Afkoppellengte L1 | 68 mm | |
Totale lengte L | 138 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Morseconus MK maat | 1 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164000 6 | |
EAN/GTIN | 4045197091826 | |
Nummer fabrikant | 164000 6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Machineruimer H7 6 mm
op aanvraag
Op voorraad
92 stuks direct leverbaar
€ 54,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.339 stuks direct leverbaar
€ 19,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 44,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
399 stuks direct leverbaar
€ 39,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
€ 60,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 86,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Gekleurde ring | zonder | groen | zonder | zonder | zonder | zonder |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Norm | DIN 208 B | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | DIN 212 B | DIN 212 B | DIN 208 B |
Snijlengte Lc | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 |