{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 23 mm | |
Coating | ongecoat | |
Tolerantie | H7 | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiraalhoek | 7-8 graden | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | Morseconus | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 66 mm | |
Afkoppellengte L1 | 160 mm | |
Totale lengte L | 241 mm | |
Aantal snijkanten Z | 8 | |
Morseconus MK maat | 2 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,25 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164000 23 | |
EAN/GTIN | 4045197091987 | |
Nummer fabrikant | 164000 23 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Machineruimer H7, ongecoat, Nominale ⌀ DC: 23mm
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 106,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 171,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 174,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 274,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 255,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 109,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte L1 | 160 mm | 182 mm | 160 mm | 125 mm | 115 mm | 135 mm |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiAlN | TiAlN | ongecoat |
Totale lengte L | 241 mm | 281 mm | 241 mm | 180 mm | 180 mm | 215 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | nee |
Norm | DIN 208 B | DIN 311 | DIN 208 B | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | DIN 206 B |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij blind gat | bij doorlopend gat |
Producttype | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit |