{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 40 mm | |
Coating | ongecoat | |
Tolerantie | H7 | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiraalhoek | 7-8 graden | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | Morseconus | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 81 mm | |
Afkoppellengte L1 | 204 mm | |
Totale lengte L | 329 mm | |
Aantal snijkanten Z | 10 | |
Morseconus MK maat | 4 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,35 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164000 40 | |
EAN/GTIN | 4045197092090 | |
Nummer fabrikant | 164000 40 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Machineruimer H7 40 mm
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
€ 243,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 375,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 423,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 355,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 276,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 480,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 5 |
Totale lengte L | 329 | 329 | 200 | 305 | 305 | 374 |
Norm | DIN 208 B | DIN 208 B | Fabrieksnorm | DIN 206 B | DIN 206 B | DIN 311 |
Snijlengte Lc | 81 | 81 | 25 | 152 | 152 | 230 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat |
Producttype | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit |