HSS-hoogrendement-ruimer HPC doorlopend gat 40 mm

Artikelnummer: 164358 40
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Tolerantie: configureerbaar
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja, met 25 bar
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 40 mm
Coating TiAlN
Tolerantie configureerbaar
Snijmateriaal HSS
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Schacht DIN 6535 HA met h6
Verspaningsstrategie HPC
Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat
⌀-Bereik 39,210 mm - 40,200 mm
Snijlengte Lc 25 mm
Afkoppellengte L1 139 mm
Totale lengte L 200 mm
Aantal snijkanten Z 8
Schacht-⌀ Ds 25 mm
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,45 mm/omw.
Overmaat op nominale ⌀ 0,3 mm
Gekleurde ring groen
Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 164358 40
EAN/GTIN 4045197769763
Nummer fabrikant 164358 40

Toepassingstabel

Staal < 750 N/mm²
P
45
Staal < 900 N/mm²
P
45
Staal < 1100 N/mm²
P
35
Staal < 1400 N/mm²
P
35
GG
K
40
GGG
K
30
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Voor NC geschikte uitvoering met rechte schacht-⌀ voor de gestandaardiseerde opname speciaal in hydro- of precisiehouders.
Hiermee wordt een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid en proceszekerheid bereikt.
Het aanschaffen van speciale opnames is niet meer nodig.
Met inwendige koelvloeistoftoevoer voor HPC-toepassing om de productiekosten te verlagen.
Met korte snijkanten en recht gegroefd.
Tolerantiegegevens:
Configureerbaar:
Ruimers nageslepen voor passing volgens gegevens.
H7: uitvoering volgens DIN1420 voor H7-boortolerantie.

Toepassing:

Voor HPC-/HSC-ruimen van doorlopende boringen.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


HSS-hoogrendement-ruimer HPC doorlopend gat 40 mm

HSS-hoogrendement-ruimer HPC doorlopend gat 40 mm

op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 423,00
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
€ 243,00
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 375,00
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 355,00
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 276,00
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 480,00
Aantal snijkanten Z 8 10 10 10 10 5
Totale lengte L 200 329 329 305 305 374
Norm Fabrieksnorm DIN 208 B DIN 208 B DIN 206 B DIN 206 B DIN 311
Snijlengte Lc 25 81 81 152 152 230
Snijmateriaal HSS HSS E HSS E HSS HSS HSS
Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat bij doorlopend gat bij doorlopend gat bij doorlopend gat bij doorlopend gat bij doorlopend gat
Producttype Phillips-bit Phillips-bit Phillips-bit Phillips-bit Phillips-bit Phillips-bit

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen