HSS-hoogrendement-ruimer HPC doorlopend gat 16H7 mm

Artikelnummer: 164358 16H7
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Tolerantie: H7
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja, met 25 bar
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 16 mm
Coating TiAlN
Tolerantie H7
Snijmateriaal HSS
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Schacht DIN 6535 HA met h6
Verspaningsstrategie HPC
Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat
Snijlengte Lc 25 mm
Afkoppellengte L1 97 mm
Totale lengte L 150 mm
Aantal snijkanten Z 6
Schacht-⌀ Ds 16 mm
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,18 mm/omw.
Overmaat op nominale ⌀ 0,2 mm
Gekleurde ring groen
Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 164358 16H7
EAN/GTIN 4045197767790

Toepassingstabel

Staal < 750 N/mm²
P
45
Staal < 900 N/mm²
P
45
Staal < 1100 N/mm²
P
35
Staal < 1400 N/mm²
P
35
GG
K
40
GGG
K
30
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Voor NC geschikte uitvoering met rechte schacht-⌀ voor de gestandaardiseerde opname speciaal in hydro- of precisiehouders.
Hiermee wordt een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid en proceszekerheid bereikt.
Het aanschaffen van speciale opnames is niet meer nodig.
Met inwendige koelvloeistoftoevoer voor HPC-toepassing om de productiekosten te verlagen.
Met korte snijkanten en recht gegroefd.
Tolerantiegegevens:
Configureerbaar:
Ruimers nageslepen voor passing volgens gegevens.
H7: uitvoering volgens DIN1420 voor H7-boortolerantie.

Toepassing:

Voor HPC-/HSC-ruimen van doorlopende boringen.
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
    Nominale ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen