HSS-hoogrendement-ruimer HPC doorlopend gat 33 mm

Artikelnummer: 164358 33
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Tolerantie: configureerbaar
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja, met 25 bar
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 33 mm
Coating TiAlN
Tolerantie configureerbaar
Snijmateriaal HSS
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Schacht DIN 6535 HA met h6
Verspaningsstrategie HPC
Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat
⌀-Bereik 32,210 mm - 33,200 mm
Snijlengte Lc 25 mm
Afkoppellengte L1 139 mm
Totale lengte L 200 mm
Aantal snijkanten Z 8
Schacht-⌀ Ds 25 mm
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,45 mm/omw.
Overmaat op nominale ⌀ 0,3 mm
Gekleurde ring groen
Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 164358 33
EAN/GTIN 4045197769695
Nummer fabrikant 164358 33

Toepassingstabel

Staal < 750 N/mm²
P
45
Staal < 900 N/mm²
P
45
Staal < 1100 N/mm²
P
35
Staal < 1400 N/mm²
P
35
GG
K
40
GGG
K
30
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Voor NC geschikte uitvoering met rechte schacht-⌀ voor de gestandaardiseerde opname speciaal in hydro- of precisiehouders.
Hiermee wordt een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid en proceszekerheid bereikt.
Het aanschaffen van speciale opnames is niet meer nodig.
Met inwendige koelvloeistoftoevoer voor HPC-toepassing om de productiekosten te verlagen.
Met korte snijkanten en recht gegroefd.
Tolerantiegegevens:
Configureerbaar:
Ruimers nageslepen voor passing volgens gegevens.
H7: uitvoering volgens DIN1420 voor H7-boortolerantie.

Toepassing:

Voor HPC-/HSC-ruimen van doorlopende boringen.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


HSS-hoogrendement-ruimer HPC doorlopend gat 33 mm

HSS-hoogrendement-ruimer HPC doorlopend gat 33 mm

op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 358,00
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 299,00
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 344,00
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 201,00
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 370,00
Aantal snijkanten Z 8 10 8 10 5
Afkoppellengte L1 139 190 139 168 230
Coating TiAlN ongecoat TiAlN ongecoat ongecoat
Inwendige koeling ja, met 25 bar nee ja, met 25 bar nee nee
Snijlengte Lc 25 77 25 133 210
Snijmateriaal HSS HSS E HSS HSS HSS
Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat bij doorlopend gat bij blind gat bij doorlopend gat bij doorlopend gat

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen