HSS-hoogrendement-ruimer HPC doorlopend gat 9H7 mm

Artikelnummer: 164358 9H7
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Tolerantie: H7
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja, met 25 bar
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Nominale ⌀ DC 9 mm
    Coating TiAlN
    Tolerantie H7
    Snijmateriaal HSS
    Norm Fabrieksnorm
    Inwendige koeling ja, met 25 bar
    Schacht DIN 6535 HA met h6
    Verspaningsstrategie HPC
    Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat
    Snijlengte Lc 20 mm
    Afkoppellengte L1 54 mm
    Totale lengte L 100 mm
    Aantal snijkanten Z 6
    Schacht-⌀ Ds 10 mm
    Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,15 mm/omw.
    Overmaat op nominale ⌀ 0,1 mm - 0,15 mm
    Gekleurde ring groen
    Producttype Phillips-bit

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 164358 9H7
    EAN/GTIN 4045197767721
    Nummer fabrikant 164358 9H7

    Toepassingstabel

    Staal < 750 N/mm²
    P
    45
    Staal < 900 N/mm²
    P
    45
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    35
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    35
    GG
    K
    40
    GGG
    K
    30
    Uni
     
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Voor NC geschikte uitvoering met rechte schacht-⌀ voor de gestandaardiseerde opname speciaal in hydro- of precisiehouders.
    Hiermee wordt een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid en proceszekerheid bereikt.
    Het aanschaffen van speciale opnames is niet meer nodig.
    Met inwendige koelvloeistoftoevoer voor HPC-toepassing om de productiekosten te verlagen.
    Met korte snijkanten en recht gegroefd.
    Tolerantiegegevens:
    Configureerbaar:
    Ruimers nageslepen voor passing volgens gegevens.
    H7: uitvoering volgens DIN1420 voor H7-boortolerantie.

    Toepassing:

    Voor HPC-/HSC-ruimen van doorlopende boringen.