{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 39 mm | |
Coating | TiAlN | |
Tolerantie | configureerbaar | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
⌀-Bereik | 38,210 mm - 39,200 mm | |
Snijlengte Lc | 25 mm | |
Afkoppellengte L1 | 139 mm | |
Totale lengte L | 200 mm | |
Aantal snijkanten Z | 8 | |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,45 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,3 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164358 39 | |
EAN/GTIN | 4045197769756 | |
Nummer fabrikant | 164358 39 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HSS-hoogrendement-ruimer HPC doorlopend gat 39 mm
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 410,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 386,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 399,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 8 | 10 | 8 |
Afkoppellengte L1 | 139 | 204 | 139 |
Coating | TiAlN | ongecoat | TiAlN |
Gekleurde ring | groen | zonder | groen |
Totale lengte L | 200 | 329 | 200 |
Snijmateriaal | HSS | HSS E | HSS |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij blind gat |