{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 7,5 mm | |
Coating | TiAlN | |
Tolerantie | configureerbaar | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
⌀-Bereik | 7,210 mm - 7,700 mm | |
Snijlengte Lc | 16 mm | |
Afkoppellengte L1 | 59 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,1 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164358 7,5 | |
EAN/GTIN | 4045197769398 | |
Nummer fabrikant | 164358 7,5 |