{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 11 mm | |
Coating | TiAlN | |
Tolerantie | H7 | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 20 mm | |
Afkoppellengte L1 | 69 mm | |
Totale lengte L | 120 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,1 mm - 0,15 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164358 11H7 | |
EAN/GTIN | 4045197767745 | |
Nummer fabrikant | 164358 11H7 |