Handruimer configureerbaar 33 mm

Artikelnummer: 160200 33
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 206 B
  • Spiraalhoek: 7-8
  • Inwendige koeling: nee
  • Toepassing bij boringtype: bij doorlopend gat

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 33 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 206 B
Spiraalhoek 7-8 graden
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat
⌀-Bereik 32,200 mm - 33,200 mm
Snijlengte Lc 133 mm
Afkoppellengte L1 168 mm
Totale lengte L 265 mm
Aantal snijkanten Z 10
Schacht-vierkant □ 26 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 160200 33
EAN/GTIN 4045197927538
Nummer fabrikant 160200 33

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Olie
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met linkse spiraal 7 − 8° en lange aansnijding over 1/4 van de snijlengte. Even aantal tanden met ongelijke steek voor ronde en kerfvrije boring. Door de rondslijpfase aan het cilindrische snijdeel wordt de boring gepolijst en de ruimer geleid.
Handruimers nageslepen voor passing volgens uw gegevens.

Toepassing:

Voor doorlopende boringen (niet voor blinde gaten). Ook zeer geschikt voor onderbroken boringen.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Handruimer configureerbaar 33 mm

Handruimer configureerbaar 33 mm

op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 201,00
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 299,00
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 358,00
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 344,00
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 370,00
Aantal snijkanten Z 10 10 8 8 5
Afkoppellengte L1 168 190 139 139 230
Coating ongecoat ongecoat TiAlN TiAlN ongecoat
Inwendige koeling nee nee ja, met 25 bar ja, met 25 bar nee
Snijlengte Lc 133 77 25 25 210
Snijmateriaal HSS HSS E HSS HSS HSS
Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat bij doorlopend gat bij doorlopend gat bij blind gat bij doorlopend gat

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen