{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 2 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiraalhoek | 7-8 graden | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
⌀-Bereik | 1,901 mm - 2,120 mm | |
Snijlengte Lc | 25 mm | |
Afkoppellengte L1 | 34 mm | |
Totale lengte L | 50 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Schacht-vierkant □ | 1,6 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
configureerbare toleranties | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; D; Z; ZA; ZB; ZC | |
configureerbare kwaliteiten | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160200 2 | |
EAN/GTIN | 4045197926425 | |
Nummer fabrikant | 160200 2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Handruimer configureerbaar, ongecoat, Nominale ⌀ DC: 2mm
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 30,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 23,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 4 | 4 |
Afkoppellengte L1 | 34 mm | 33 mm |
Gekleurde ring | zonder | zonder |
Nominale ⌀ DC | 2 mm | 2 mm |
Norm | DIN 206 B | DIN 206 B |
Snijmateriaal | HSS | HSS |
Spiraalhoek | 7-8 graden | 7-8 graden |