{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 21 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiraalhoek | 7-8 graden | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
⌀-Bereik | 20,201 mm - 21,200 mm | |
Snijlengte Lc | 100 mm | |
Afkoppellengte L1 | 126 mm | |
Totale lengte L | 201 mm | |
Aantal snijkanten Z | 8 | |
Schacht-vierkant □ | 16 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160200 21 | |
EAN/GTIN | 4045197927231 | |
Nummer fabrikant | 160200 21 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Handruimer configureerbaar 21 mm
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 97,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 151,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 149,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 258,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 245,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiAlN | TiAlN |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | groen | groen |
Totale lengte L | 201 | 271 | 232 | 160 | 160 |
Nominale ⌀ DC | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Norm | DIN 206 B | DIN 311 | DIN 208 B | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Snijlengte Lc | 100 | 155 | 62 | 25 | 25 |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij blind gat |