{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 50 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiraalhoek | 7-8 graden | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
⌀-Bereik | 48,000 mm - 50,200 mm | |
Snijlengte Lc | 174 mm | |
Afkoppellengte L1 | 217 mm | |
Totale lengte L | 347 mm | |
Aantal snijkanten Z | 10 | |
Schacht-vierkant □ | 39 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160200 50 | |
EAN/GTIN | 4045197927590 | |
Nummer fabrikant | 160200 50 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Handruimer configureerbaar 50 mm
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 413,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 400,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 604,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 10 | 12 | 12 |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 50 | 50 | 50 |
Spiraalhoek | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat |