{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 36 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiraalhoek | 7-8 graden | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
⌀-Bereik | 35,201 mm - 37,200 mm | |
Snijlengte Lc | 142 mm | |
Afkoppellengte L1 | 177 mm | |
Totale lengte L | 284 mm | |
Aantal snijkanten Z | 10 | |
Schacht-vierkant □ | 29 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160200 36 | |
EAN/GTIN | 4045197927552 | |
Nummer fabrikant | 160200 36 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Handruimer configureerbaar 36 mm
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 290,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 221,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 345,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 382,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 367,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | groen | groen |
Nominale ⌀ DC | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Norm | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Snijlengte Lc | 142 | 79 | 79 | 25 | 25 |
Snijmateriaal | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS |
Producttype | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit |