Machineruimer configureerbaar, ongecoat, Nominale ⌀ DC: 36mm

Artikelnummer: 164180 36
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 208 B
  • Spiraalhoek: 7-8
  • Inwendige koeling: nee
  • Schacht: Morseconus

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 36 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 208 B
Spiraalhoek 7-8 graden
Inwendige koeling nee
Schacht Morseconus
Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat
⌀-Bereik 35,060 mm - 36,050 mm
Snijlengte Lc 79 mm
Afkoppellengte L1 200 mm
Totale lengte L 325 mm
Aantal snijkanten Z 10
Morseconus MK maat 4
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,3 mm/omw.
Overmaat op nominale ⌀ 0,3 mm - 0,5 mm
Gekleurde ring zonder
configureerbare toleranties C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X
configureerbare kwaliteiten 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 164180 36
EAN/GTIN 4045197092793
Nummer fabrikant 164180 36

Toepassingstabel

Alum.
N
20
Aluminium (kortspanend)
N
20
Staal < 500 N/mm²
P
15
Staal < 750 N/mm²
P
10
Staal < 900 N/mm²
P
7
Staal < 1100 N/mm²
P
5
Staal < 1400 N/mm²
P
4
RVS < 900 N/mm²
M
5
RVS > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
Cu
N
13
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Ruimers nageslepen voor passing volgens gegevens.
Even aantal tanden met ongelijke afstand tussen de tanden. De boring wordt absoluut rond en kerfvrij. Door de rondslijpfase aan het cilindrische snijdeel wordt de boring gepolijst en de ruimer geleid. Opnameschacht conisch.

Toepassing:

Voor het ruimen van doorlopende boringen, aangezien de spanen in snijrichting worden afgevoerd. Door de korte aansnijding ook geschikt voor blinde gaten.

Tip:

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie nr. 343000-343530.
Voor passing H7 zie nr. 164000.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Machineruimer configureerbaar, ongecoat, Nominale ⌀ D<sub>C</sub>: 36mm

Machineruimer configureerbaar, ongecoat, Nominale ⌀ DC: 36mm

op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 345,00
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 221,00
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 382,00
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 367,00
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 290,00
Aantal snijkanten Z 10 10 8 8 10
Afkoppellengte L1 200 mm 200 mm 139 mm 139 mm 177 mm
Inwendige koeling nee nee ja, met 25 bar ja, met 25 bar nee
Nominale ⌀ DC 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm
Snijlengte Lc 79 mm 79 mm 25 mm 25 mm 142 mm
Snijmateriaal HSS E HSS E HSS HSS HSS
Producttype Phillips-bit Phillips-bit Phillips-bit Phillips-bit Phillips-bit

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen