{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 4 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiraalhoek | 7-8 graden | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | Morseconus | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
⌀-Bereik | 3,760 mm - 4,050 mm | |
Snijlengte Lc | 19 mm | |
Afkoppellengte L1 | 54 mm | |
Totale lengte L | 124 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Morseconus MK maat | 1 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,1 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
configureerbare toleranties | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; D; Z; ZA | |
configureerbare kwaliteiten | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164180 4 | |
EAN/GTIN | 4045197092151 | |
Nummer fabrikant | 164180 4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Machineruimer configureerbaar, ongecoat, Nominale ⌀ DC: 4mm
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 86,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.114 stuks direct leverbaar
€ 17,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 41,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
120 stuks direct leverbaar
€ 35,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 58,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Gekleurde ring | zonder | groen | zonder | zonder | zonder |
Nominale ⌀ DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Norm | DIN 208 B | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | DIN 212 B | DIN 212 B |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |