{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 32 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiraalhoek | 7-8 graden | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | Morseconus | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
⌀-Bereik | 31,060 mm - 32,050 mm | |
Snijlengte Lc | 77 mm | |
Afkoppellengte L1 | 190 mm | |
Totale lengte L | 317 mm | |
Aantal snijkanten Z | 10 | |
Morseconus MK maat | 4 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,3 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164180 32 | |
EAN/GTIN | 4045197092717 | |
Nummer fabrikant | 164180 32 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Machineruimer configureerbaar 32 mm
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 287,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 342,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 181,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 336,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 165,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 188,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte L1 | 190 | 230 | 190 | 139 | 168 | 165 |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | groen | zonder | zonder |
Totale lengte L | 317 | 354 | 317 | 200 | 265 | 265 |
Nominale ⌀ DC | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Norm | DIN 208 B | DIN 311 | DIN 208 B | Fabrieksnorm | DIN 206 B | DIN 206 B |
Snijlengte Lc | 77 | 210 | 77 | 25 | 133 | 133 |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat |