{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 32 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 311 | |
Spiraalhoek | 25 graden | |
Tolerantie nominale ⌀ | k11 | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | Morseconus | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
⌀ op de aansnijding | 23,6 mm | |
Snijlengte Lc | 210 mm | |
Afkoppellengte L1 | 230 mm | |
Totale lengte L | 354 mm | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Morseconus MK maat | 4 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,3 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162800 32 | |
EAN/GTIN | 4045197089441 | |
Nummer fabrikant | 162800 32 |