{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 8,4 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 311 | |
Spiraalhoek | 25 graden | |
Tolerantie nominale ⌀ | k11 | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | Morseconus | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
⌀ op de aansnijding | 5,9 mm | |
Snijlengte Lc | 85 mm | |
Afkoppellengte L1 | 95,5 mm | |
Totale lengte L | 161 mm | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Morseconus MK maat | 1 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,12 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162800 8,4 | |
EAN/GTIN | 4062406064372 | |
Nummer fabrikant | 162800 8,4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Klinkgatruimer, ongecoat, Nominale-⌀ DC k11: 8,4mm
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 84,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
€ 31,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat |
Gekleurde ring | zonder | groen |
Inwendige koeling | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 8,4 mm | 8,4 mm |
Schacht | Morseconus | DIN 1835 A met h6 |
Snijmateriaal | HSS | HSS E |
Producttype | Phillips-bit | Phillips-bit |