{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 31 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 311 | |
Spiraalhoek | 25 graden | |
Tolerantie nominale ⌀ | k11 | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | Morseconus | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
⌀ op de aansnijding | 22,6 mm | |
Snijlengte Lc | 210 mm | |
Afkoppellengte L1 | 227 mm | |
Totale lengte L | 326 mm | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Morseconus MK maat | 3 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,3 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162800 31 | |
EAN/GTIN | 4062406065126 | |
Nummer fabrikant | 162800 31 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Klinkgatruimer 31 mm
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 291,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 256,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 336,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 321,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 5 | 10 | 8 | 8 |
Coating | ongecoat | ongecoat | TiAlN | TiAlN |
Gekleurde ring | zonder | zonder | groen | groen |
Inwendige koeling | nee | nee | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar |
Schacht | Morseconus | Morseconus | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Snijlengte Lc | 210 | 75 | 25 | 25 |
Producttype | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit |