{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 14 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 311 | |
Spiraalhoek | 25 graden | |
Tolerantie nominale ⌀ | k11 | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | Morseconus | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
⌀ op de aansnijding | 9,8 mm | |
Snijlengte Lc | 115 mm | |
Afkoppellengte L1 | 129 mm | |
Totale lengte L | 209 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Morseconus MK maat | 2 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,15 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162800 14 | |
EAN/GTIN | 4045197089281 | |
Nummer fabrikant | 162800 14 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |