{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 28 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 311 | |
Spiraalhoek | 25 graden | |
Tolerantie nominale ⌀ | k11 | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | Morseconus | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
⌀ op de aansnijding | 20,2 mm | |
Snijlengte Lc | 195 mm | |
Afkoppellengte L1 | 212 mm | |
Totale lengte L | 311 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Morseconus MK maat | 3 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,25 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162800 28 | |
EAN/GTIN | 4045197089410 | |
Nummer fabrikant | 162800 28 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Klinkgatruimer, ongecoat, Nominale-⌀ DC k11: 28mm
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 223,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 338,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte L1 | 212 mm | 149 mm |
Totale lengte L | 311 mm | 247 mm |
Nominale ⌀ DC | 28 mm | 28 mm |
Norm | DIN 311 | DIN 859 |
Snijlengte Lc | 195 mm | 94 mm |
Snijmateriaal | HSS | HSS |
Spiraalhoek | 25 graden | 7-8 graden |