Klinkgatruimer, ongecoat, Nominale-⌀ DC k11: 27mm

Artikelnummer: 162800 27
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale-⌀ DC k11 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 311
  • Spiraalhoek: 25
  • Tolerantie nominale ⌀: k11
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 27 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 311
Spiraalhoek 25 graden
Tolerantie nominale ⌀ k11
Inwendige koeling nee
Schacht Morseconus
Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat
⌀ op de aansnijding 19,2 mm
Snijlengte Lc 195 mm
Afkoppellengte L1 212 mm
Totale lengte L 311 mm
Aantal snijkanten Z 4
Morseconus MK maat 3
Voeding f in staal < 500 N/mm2 0,25 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 162800 27
EAN/GTIN 4062406064402
Nummer fabrikant 162800 27

Toepassingstabel

Alum.
N
20
Aluminium (kortspanend)
N
20
Staal < 500 N/mm²
P
15
Staal < 750 N/mm²
P
10
Staal < 900 N/mm²
P
7
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Conisch oplopende aansnijding over een lengte van ca. 3× de nominale ⌀. Door sterke kern en gebogen tandrug zeer stabiel. Lichte, schillende snijbeweging door spiraalgroeven en afhankelijk van de maat een verschillend aantal tanden.

Toepassing:

Vooral bij montage van onderdelen goed te gebruiken voor het ruimen van versprongen boringen of wanneer klinkgaten moeten worden vergroot. In de ketelbouw worden klinkgatruimers op perslucht-handboormachines gebruikt.

Tip:

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie nr. 343000-343530.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Klinkgatruimer, ongecoat, Nominale-⌀ D<sub>C</sub> k11: 27mm

Klinkgatruimer, ongecoat, Nominale-⌀ DC k11: 27mm

op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 223,00
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 218,00
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 297,00
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 283,00
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 152,00
Aantal snijkanten Z 4 10 8 8 10
Gekleurde ring zonder zonder groen groen zonder
Totale lengte L 311 mm 277 mm 180 mm 180 mm 247 mm
Inwendige koeling nee nee ja, met 25 bar ja, met 25 bar nee
Snijlengte Lc 195 mm 71 mm 25 mm 25 mm 124 mm
Snijmateriaal HSS HSS E HSS HSS HSS
Producttype Phillips-bit Phillips-bit Phillips-bit Phillips-bit Phillips-bit

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen