Klinkgatruimer, ongecoat, Nominale-⌀ DC k11: 21mm

Artikelnummer: 162800 21
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale-⌀ DC k11 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 311
  • Spiraalhoek: 25
  • Tolerantie nominale ⌀: k11
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 21 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 311
Spiraalhoek 25 graden
Tolerantie nominale ⌀ k11
Inwendige koeling nee
Schacht Morseconus
Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat
⌀ op de aansnijding 14,8 mm
Snijlengte Lc 155 mm
Afkoppellengte L1 172 mm
Totale lengte L 271 mm
Aantal snijkanten Z 4
Morseconus MK maat 3
Voeding f in staal < 500 N/mm2 0,25 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Phillips-bit

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 162800 21
EAN/GTIN 4045197089359
Nummer fabrikant 162800 21
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alum.
N
20
Aluminium (kortspanend)
N
20
Staal < 500 N/mm²
P
15
Staal < 750 N/mm²
P
10
Staal < 900 N/mm²
P
7
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Conisch oplopende aansnijding over een lengte van ca. 3× de nominale ⌀. Door sterke kern en gebogen tandrug zeer stabiel. Lichte, schillende snijbeweging door spiraalgroeven en afhankelijk van de maat een verschillend aantal tanden.

Toepassing:

Vooral bij montage van onderdelen goed te gebruiken voor het ruimen van versprongen boringen of wanneer klinkgaten moeten worden vergroot. In de ketelbouw worden klinkgatruimers op perslucht-handboormachines gebruikt.

Tip:

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie nr. 343000-343530.