Klinkgatruimer, ongecoat, Nominale-⌀ DC k11: 11mm

Artikelnummer: 162800 11
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale-⌀ DC k11 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 311
  • Spiraalhoek: 25
  • Tolerantie nominale ⌀: k11
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 11 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 311
Spiraalhoek 25 graden
Tolerantie nominale ⌀ k11
Inwendige koeling nee
Schacht Morseconus
Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat
⌀ op de aansnijding 7,7 mm
Snijlengte Lc 100 mm
Afkoppellengte L1 110,5 mm
Totale lengte L 176 mm
Aantal snijkanten Z 4
Morseconus MK maat 1
Voeding f in staal < 500 N/mm2 0,15 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 162800 11
EAN/GTIN 4062406064396
Nummer fabrikant 162800 11

Toepassingstabel

Alum.
N
20
Aluminium (kortspanend)
N
20
Staal < 500 N/mm²
P
15
Staal < 750 N/mm²
P
10
Staal < 900 N/mm²
P
7
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Conisch oplopende aansnijding over een lengte van ca. 3× de nominale ⌀. Door sterke kern en gebogen tandrug zeer stabiel. Lichte, schillende snijbeweging door spiraalgroeven en afhankelijk van de maat een verschillend aantal tanden.

Toepassing:

Vooral bij montage van onderdelen goed te gebruiken voor het ruimen van versprongen boringen of wanneer klinkgaten moeten worden vergroot. In de ketelbouw worden klinkgatruimers op perslucht-handboormachines gebruikt.

Tip:

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie nr. 343000-343530.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Klinkgatruimer, ongecoat, Nominale-⌀ D<sub>C</sub> k11: 11mm

Klinkgatruimer, ongecoat, Nominale-⌀ DC k11: 11mm

op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 84,40
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 127,50
Afkoppellengte L1 110,5 mm 86 mm
Totale lengte L 176 mm 142 mm
Nominale ⌀ DC 11 mm 11 mm
Snijlengte Lc 100 mm 51 mm
Snijmateriaal HSS HSS
Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat bij doorlopend gat
Producttype Phillips-bit Phillips-bit

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen