{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 11 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 859 | |
Spiraalhoek | 7-8 graden | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 51 mm | |
Afkoppellengte L1 | 86 mm | |
Totale lengte L | 142 mm | |
Schacht-vierkant □ | 9 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160500 11 | |
EAN/GTIN | 4045197250674 | |
Nummer fabrikant | 160500 11 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Handruimer instelbaar 11 mm
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 127,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 84,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte L1 | 86 | 110,5 |
Gekleurde ring | zonder | zonder |
Totale lengte L | 142 | 176 |
Nominale ⌀ DC | 11 | 11 |
Snijmateriaal | HSS | HSS |
Spiraalhoek | 7-8 | 25 |
Producttype | Phillips-bit | Phillips-bit |