{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 15 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 859 | |
Spiraalhoek | 7-8 graden | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 61 mm | |
Afkoppellengte L1 | 97 mm | |
Totale lengte L | 163 mm | |
Schacht-vierkant □ | 11,2 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160500 15 | |
EAN/GTIN | 4045197250704 | |
Nummer fabrikant | 160500 15 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Handruimer instelbaar, Nominale ⌀ DC: 15mm
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
€ 148,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 97,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte L1 | 97 mm | 139 mm |
Norm | DIN 859 | DIN 311 |
Snijlengte Lc | 61 mm | 125 mm |
Snijmateriaal | HSS | HSS |
Spiraalhoek | 7-8 graden | 25 graden |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat |
Producttype | Phillips-bit | Phillips-bit |