{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 12 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 859 | |
Spiraalhoek | 7-8 graden | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 56 mm | |
Afkoppellengte L1 | 91 mm | |
Totale lengte L | 152 mm | |
Schacht-vierkant □ | 10 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160500 12 | |
EAN/GTIN | 4045197250681 | |
Nummer fabrikant | 160500 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Handruimer instelbaar, Nominale ⌀ DC: 12mm
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
€ 119,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 90,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte L1 | 91 mm | 119 mm |
Gekleurde ring | zonder | zonder |
Totale lengte L | 152 mm | 199 mm |
Snijlengte Lc | 56 mm | 105 mm |
Snijmateriaal | HSS | HSS |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat |
Producttype | Phillips-bit | Phillips-bit |