{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 19 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 859 | |
Spiraalhoek | 7-8 graden | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 68 mm | |
Afkoppellengte L1 | 112 mm | |
Totale lengte L | 188 mm | |
Schacht-vierkant □ | 14 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160500 19 | |
EAN/GTIN | 4045197250742 | |
Nummer fabrikant | 160500 19 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Handruimer instelbaar, Nominale ⌀ DC: 19mm
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 200,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 144,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder |
Totale lengte L | 188 mm | 261 mm |
Nominale ⌀ DC | 19 mm | 19 mm |
Norm | DIN 859 | DIN 311 |
Snijlengte Lc | 68 mm | 145 mm |
Snijmateriaal | HSS | HSS |
Producttype | Phillips-bit | Phillips-bit |