{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 9 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 859 | |
Spiraalhoek | 7-8 graden | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 46 mm | |
Afkoppellengte L1 | 75 mm | |
Totale lengte L | 124 mm | |
Schacht-vierkant □ | 7,1 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160500 9 | |
EAN/GTIN | 4045197250650 | |
Nummer fabrikant | 160500 9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Handruimer instelbaar 9 mm
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 103,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 36,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte L1 | 75 | 79 |
Totale lengte L | 124 | 124 |
Nominale ⌀ DC | 9 | 9 |
Norm | DIN 859 | DIN 206 B |
Snijlengte Lc | 46 | 62 |
Snijmateriaal | HSS | HSS |
Producttype | Phillips-bit | Phillips-bit |